Startseite

LOVATO - LOVHR1XS110 ZOCCOLO SLIM 110-125V AC/DC, VITE - HR1XS110

KopierenKopieren
LOVATO - LOVHR1XS110 ZOCCOLO SLIM 110-125V AC/DC, VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Funktionale Ergänzung möglich - nein

  • Anzahl der Pins - 4

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975233177

Artikelnummer

LOVHR1XS110

Herstellernummer

HR1XS110

Hersteller

LOV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Anzahl der Pins:

4

Breite:

6.3 mm

Höhe:

89.5 mm

Tiefe:

76.5 mm

ZOCCOLO PER RELE', 110...125VAC/DC, TERMINALI A VITE