Startseite

LOVATO - LOVHR1XS024S ZOCCOLO SLIM 12-24V AC/DC, MOLLA - HR1XS024S

KopierenKopieren
LOVATO - LOVHR1XS024S ZOCCOLO SLIM 12-24V AC/DC, MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 4

  • Breite - 6.3 mm

  • Höhe - 89.5 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975233191

Artikelnummer

LOVHR1XS024S

Herstellernummer

HR1XS024S

Hersteller

LOV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

4

Breite:

6.3 mm

Höhe:

89.5 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

76.5 mm

ZOCCOLO PER RELE', 12...24VAC/DC, TERMINALI A MOLLA