Startseite

LOVATO - LOVHR101CE024 RELE SLIM 1SC 6A, 24VDC - HR101CE024

KopierenKopieren
LOVATO - LOVHR101CE024 RELE SLIM 1SC 6A, 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975233122

Artikelnummer

LOVHR101CE024

Herstellernummer

HR101CE024

Hersteller

LOV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Nennstrom:

6 A

Breite:

28 mm

Höhe:

15 mm

Tiefe:

5 mm

RELE' SLIM ELETTROMECCANICO, 24VDC, 6A, 1 CONTATTO IN SCAMBIO. COMANDO 24VAC/DC QUANDO SU ZOCCOLO HR1XS024 O HR1XS024S