Startseite

LOVATO - LOVGX40110U MULTIVIA 0-5 1P 40A MONT. FRONT. 65X65 - GX40110U

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGX40110U MULTIVIA 0-5 1P 40A MONT. FRONT. 65X65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 6

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Tastend - nein

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975243060

Artikelnummer

LOVGX40110U

Herstellernummer

GX40110U

Hersteller

LOV

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

6

Mit Leuchtmittel:

nein

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

COMMUTATORE 1P 6 POSIZIONI MONTAGGIO NTFRONTALERNT 65X65