Startseite

LOVATO - LOVGX3212U AVVIATORE. ST-TR 32A MONT. FRONT. 65X65 - GX3212U

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGX3212U AVVIATORE. ST-TR 32A MONT. FRONT. 65X65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - ja

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975103852

Artikelnummer

LOVGX3212U

Herstellernummer

GX3212U

Hersteller

LOV

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

ja

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Geeignet für Frontmontage:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

Türkupplungsdrehantrieb

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

COMMUTATORE A CAMME, SERIE GX, ESECUZIONE U MONTAGGIO FRONTALE. COMMUTATORE PER MOTORI, COMMUTATORE STELLA-TRIANGOLO - N° 4 ELEMENTI - SCHEMA 12, 32A