Startseite

LOVATO - LOVGX20H92U25 INTERRUTTORE 4P 2POS.M.FR.BL.LUCCH.65X65

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGX20H92U25 INTERRUTTORE 4P 2POS.M.FR.BL.LUCCH.65X65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975144695

Artikelnummer

LOVGX20H92U25

Herstellernummer

GX20H92U25

Hersteller

LOV

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

INTERRUTTORE 4P 2 POSIZIONI MONTAGGIO FRONTALE BL LUCCHETTABILE 65X65