Startseite

LOVATO - LOVGX2093U MULTIVIA 1-3 3P 20A MONT. FRONT. 48X48

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGX2093U MULTIVIA 1-3 3P 20A MONT. FRONT. 48X48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975173213

Artikelnummer

LOVGX2093U

Herstellernummer

GX2093U

Hersteller

LOV

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Schutzart (IP):

IP40

COMMUTATORE 3P 3 POSIZIONI MONTAGGIO FRONTALE