Startseite

LOVATO - LOVGX2091U47 INT. 2P 20A MON. FR. A SCATTO D22 48X48 - GX2091U47

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGX2091U47 INT. 2P 20A MON. FR. A SCATTO D22 48X48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975208328

Artikelnummer

LOVGX2091U47

Herstellernummer

GX2091U47

Hersteller

LOV

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

COMMUTATORE A CAMME, SERIE GX, ESECUZIONE U47 MONTAGGIO FRONTALE, CON COMANDO A MANOPOLA PER FISSAGGIO A SCATTO SU FORI Ø22MM. INTERRUTTORE, BIPOLARE - N° 1 ELEMENTO - SCHEMA 91, 20A