LOVATO - LOVGX2091U29D INTERR.2P 2POS.MONT.FRONT.48X48 - GX2091U29D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 3
Mit Nullstellung - ja
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Packung
1 ST
EAN
8013975217054
Artikelnummer
LOVGX2091U29D
Herstellernummer
GX2091U29D
Hersteller
LOV
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Türkupplungsdrehantrieb
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


