Startseite

LOVATO - LOVGX2075O48 COMMUTAT. 4P 20A MODULARE PER GUIDA DIN - GX2075O48

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGX2075O48 COMMUTAT. 4P 20A MODULARE PER GUIDA DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Tastend - nein

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975105689

Artikelnummer

LOVGX2075O48

Herstellernummer

GX2075O48

Hersteller

LOV

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Mit Leuchtmittel:

nein

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

45 mm

Breite der Öffnung:

54 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Höhe der Öffnung:

45 mm

Mit Frontring:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

ROTARY CAM SWITCH GX SERIES, CHANGEOVER SWITCH 4 POLES 20A, MODULAR SERVICE COVER FOR 35MM DIN RAIL MOUNTING WITH BLACK HANDLE, FRONT PLATE 45X54MM