Startseite

LOVATO - LOVGX2051U COMM. 1 20A MONT. FRONT. MAN. NERA48X48 - GX2051U

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGX2051U COMM. 1 20A MONT. FRONT. MAN. NERA48X48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - ja

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975101131

Artikelnummer

LOVGX2051U

Herstellernummer

GX2051U

Hersteller

LOV

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

ja

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Geeignet für Frontmontage:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

Türkupplungsdrehantrieb

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

COMMUTATORE A CAMME, SERIE GX, ESECUZIONE U MONTAGGIO FRONTALE. COMMUTATORE DI LINEA, UNIPOLARE - N° 1 ELEMENTO - SCHEMA 51, 20A