LOVATO - LOVGX20124O48 M.VIA 0-3 2P 20A MODULARE PER GUIDA DIN - GX20124O48
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Farbe des Knopfes - schwarz
Packung
1 ST
EAN
3850144079953
Artikelnummer
LOVGX20124O48
Herstellernummer
GX20124O48
Hersteller
LOV
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
schwarz
Lochdurchmesser:
45 mm
Breite der Öffnung:
54 mm
Höhe der Öffnung:
45 mm
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff