LOVATO - LOVGX16H10U INTERRUTTORE 3P 2 POS.MONT.FRONT.65X65 - GX16H10U
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Leuchtmittel - nein
Tastend - nein
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8013975148891
Artikelnummer
LOVGX16H10U
Herstellernummer
GX16H10U
Hersteller
LOV
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Leuchtmittel:
nein
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff


