Startseite

LOVATO - LOVGX1694U MULTIVIA 1-4 3P 16A MONT. FRONT. 48X48

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGX1694U MULTIVIA 1-4 3P 16A MONT. FRONT. 48X48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 4

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975153406

Artikelnummer

LOVGX1694U

Herstellernummer

GX1694U

Hersteller

LOV

Anzahl der Schaltstellungen:

4

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Kontakte als Schließer:

6

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

ROTARY CAM SWITCH GX SERIES, MULTI-STEP 1-2-3-4 3 POLES 16A, FOR FRONT MOUNTING WITH BLACK HANDLE, FRONT PLATE 48X48MM