Startseite

LOVATO - LOVGX1692U INTERRUTTORE. 4P 16A MONT. FRONT. 48X48 - GX1692U

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 4

  • Mit Nullstellung - ja

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975100905

Artikelnummer

LOVGX1692U

Herstellernummer

GX1692U

Hersteller

LOV

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

4

Mit Nullstellung:

ja

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4.5 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontmontage:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Interruttore quadripolare per montaggio frontale. Elevata durata elettrica e meccanica. Contatti a doppia interruzione in lega d'argento. Apertura positiva dei contatti NC secondo le norme IEC/EN 60947-5-1. Grado di protezione IP65 (mostrina frontale), IP20 (contatti).