Startseite

LOVATO - LOVGX1691U12 INT. 2P 16A MONT. FRONT. CHIAVE D.22MM - GX1691U12

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGX1691U12 INT. 2P 16A MONT. FRONT. CHIAVE D.22MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 2

  • Mit Nullstellung - ja

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

386 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975100844

Artikelnummer

LOVGX1691U12

Herstellernummer

GX1691U12

Hersteller

LOV

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

2

Mit Nullstellung:

ja

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4.5 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Geeignet für Frontmontage:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

COMMUTATORE A CAMME, SERIE GX, ESECUZIONE U12 MONTAGGIO FRONTALE, CON COMANDO A CHIAVE PER FISSAGGIO CENTRALE Ø22MM. INTERRUTTORE, BIPOLARE - N° 1 ELEMENTO - SCHEMA 91, 16A