LOVATO - LOVGX1686O48 M.VIA 1-3 2P 16A MODULARE PER GUIDA DIN - GX1686O48
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Mit Leuchtmittel - nein
Tastend - nein
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8013975156506
Artikelnummer
LOVGX1686O48
Herstellernummer
GX1686O48
Hersteller
LOV
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Mit Leuchtmittel:
nein
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
45 mm
Breite der Öffnung:
54 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Höhe der Öffnung:
45 mm
Mit Frontring:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff


