Startseite

LOVATO - LOVGX1675O48 COMMUTAT. 4P 16A MODULARE PER GUIDA DIN - GX1675O48

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGX1675O48 COMMUTAT. 4P 16A MODULARE PER GUIDA DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4.5 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975100745

Artikelnummer

LOVGX1675O48

Herstellernummer

GX1675O48

Hersteller

LOV

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

8

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4.5 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Geeignet für Frontmontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Esecuzione O48 montaggio su guida DIN modulare. Interruttori. Commutatori di linea. Commutatori voltmetrici. Commutatori amperometrici. Quadripolari - N° 4 elementi - schema 75.