Startseite

LOVATO - LOVGX16136U MULTIVIA 0-3 3P 16A MONT. FRONT. 48X48 - GX16136U

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGX16136U MULTIVIA 0-3 3P 16A MONT. FRONT. 48X48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 4

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Tastend - nein

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975153741

Artikelnummer

LOVGX16136U

Herstellernummer

GX16136U

Hersteller

LOV

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

4

Mit Leuchtmittel:

nein

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

5

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

ROTARY CAM SWITCH GX SERIES, MULTI-STEP 0-1-2-3 3 POLES 16A, FOR FRONT MOUNTING WITH BLACK HANDLE, FRONT PLATE 48X48MM