LOVATO - LOVGX16107U MULTIVIA 0-2 1P 16A MONT. FRONT. 48X48 - GX16107U
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Mit Leuchtmittel - nein
Tastend - nein
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
3850144157590
Artikelnummer
LOVGX16107U
Herstellernummer
GX16107U
Hersteller
LOV
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Mit Leuchtmittel:
nein
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff


