Startseite

LOVATO - LOVGN31575U COMMUTATORE 4P 315A MONT. FRONT. 132X132 - GN31575U

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGN31575U COMMUTATORE 4P 315A MONT. FRONT. 132X132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

3850144156586

Artikelnummer

LOVGN31575U

Herstellernummer

GN31575U

Hersteller

LOV

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Schaltfunktion verrastend:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

ROTARY CAM SWITCH GN SERIES, CHANGEOVER SWITCH 4 POLES 315A, FOR FRONT MOUNTING WITH BLACK HANDLE, FRONT PLATE 132X132MM