Startseite

LOVATO - LOVGN20093O MULTIVIA 1-3 3P 200A F. QUAD. 132X132 - GN20093O

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGN20093O MULTIVIA 1-3 3P 200A F. QUAD. 132X132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Mit Nullstellung - nein

  • Polzahl - 9

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 47 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

563 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3850144161153

Artikelnummer

LOVGN20093O

Herstellernummer

GN20093O

Hersteller

LOV

Ausführung:

sonstige

Mit Nullstellung:

nein

Polzahl:

9

Bemessungsdauerstrom Iu:

200 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

47 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Geeignet für Frontmontage:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

ROTARY CAM SWITCH GN SERIES, MULTI-STEP 1-2-3 3 POLES 200A, FOR REAR MOUNTING WITH BLACK HANDLE, FRONT PLATE 132X132MM