Startseite

LOVATO - LOVGN20092U INTERRUTORE 4P 200A MONT. FRONT. 132X132 - GN20092U

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGN20092U INTERRUTORE 4P 200A MONT. FRONT. 132X132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Selettore completo tipo/modello Lovato Electric GN20092U - INTERRUTORE 4P 200A MONT. FRONT. 132X132