LOVATO - LOVGN20086O MULTIVIA 1-3 2P 200A F. QUAD. 132X132 - GN20086O
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Mit Nullstellung - nein
Polzahl - 6
Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 47 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
563 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3850144162013
Artikelnummer
LOVGN20086O
Herstellernummer
GN20086O
Hersteller
LOV
Ausführung:
sonstige
Mit Nullstellung:
nein
Polzahl:
6
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
47 kW
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Geeignet für Frontmontage:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss