LOVATO - LOVGN20011O INVERTITORE. 3F 200A F. QUAD. 132X132 - GN20011O
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 5
Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 47 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
563 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3850144161160
Artikelnummer
LOVGN20011O
Herstellernummer
GN20011O
Hersteller
LOV
Ausführung:
Umschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
5
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
47 kW
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Geeignet für Frontmontage:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss