Startseite

LOVATO - LOVGMFJ200C03 INT. SEZION. 3P CON PORTAF. J 200A C03 - GMFJ200C03

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGMFJ200C03 INT. SEZION. 3P CON PORTAF. J 200A C03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - nein

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein

  • Ausführung als Wendeschalter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

165 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975229767

Artikelnummer

LOVGMFJ200C03

Herstellernummer

GMFJ200C03

Hersteller

LOV

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsbetriebsspannung:

400...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

200 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

200 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

200 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

8 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

110 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

200 kA

Polzahl:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Türkupplungsdrehantrieb

Verriegelbar:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

INTERRUTTORE SEZIONATORE TRIPOLARE CON PORTAFUSIBILI OMOLOGATO UL98. 200A. FUSIBILE J. COMANDO SINISTRA