Startseite

LOVATO - LOVGLZM0160T4B SEZ 4P 160A GL-CASS MET-MANIGL NERA - GLZM0160T4B

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGLZM0160T4B SEZ 4P 160A GL-CASS MET-MANIGL NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - nein

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein

  • Ausführung als Wendeschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975235799

Artikelnummer

LOVGLZM0160T4B

Herstellernummer

GLZM0160T4B

Hersteller

LOV

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsbetriebsspannung:

400...690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

160 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

160 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

6 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

90 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Polzahl:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Verriegelbar:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

FOUR-POLE SWITCH DISCONNECTOR IN IEC/EN IP65 METAL ENCLOSURE. WITH ROTATING BLACK HANDLE, 160A