Startseite

LOVATO - LOVGLC0631T4C1 COMMUTATORE SEZ.4P 630A AC31A C1 - GLC0631T4C1

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGLC0631T4C1 COMMUTATORE SEZ.4P 630A AC31A C1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - nein

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein

  • Ausführung als Wendeschalter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

780 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975318966

Artikelnummer

LOVGLC0631T4C1

Herstellernummer

GLC0631T4C1

Hersteller

LOV

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Schalter:

2

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsbetriebsspannung:

0...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

630 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

630 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

20 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

355 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Polzahl:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Verriegelbar:

ja

Commutatore sezionatore quadripolare IEC/EN, 630A