Startseite

LOVATO - LOVGLC0400C1 COMMUTATORE SEZIONATORE 3P 400A AC21A C1 - GLC0400C1

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGLC0400C1 COMMUTATORE SEZIONATORE 3P 400A AC21A C1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - nein

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein

  • Ausführung als Wendeschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975267141

Artikelnummer

LOVGLC0400C1

Herstellernummer

GLC0400C1

Hersteller

LOV

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsbetriebsspannung:

400...690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

400 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

400 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

12.5 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

200 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Polzahl:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Türkupplungsdrehantrieb

Verriegelbar:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

THREE-POLE CHANGEOVER SWITCH, IEC/EN, 400A