Startseite

LOVATO - LOVGF2090U INTERRUTTORE. 1P 20A MONT. FRONT. 48X48

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGF2090U INTERRUTTORE. 1P 20A MONT. FRONT. 48X48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3850144003392

Artikelnummer

LOVGF2090U

Herstellernummer

GF2090U

Hersteller

LOV

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Selettore completo tipo/modello Lovato Electric GF2090U - INTERRUTTORE. 1P 20A MONT. FRONT. 48X48