Startseite

LOVATO - LOVGF2013U COM. DAHL. 1-0-2 20A MONT. FRONT 48X48 - GF2013U

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGF2013U COM. DAHL. 1-0-2 20A MONT. FRONT 48X48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wende-Dahlanderschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3850144163874

Artikelnummer

LOVGF2013U

Herstellernummer

GF2013U

Hersteller

LOV

Ausführung:

Wende-Dahlanderschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

8

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Geeignet für Frontmontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

ROTARY CAM SWITCH GF SERIES, DAHLANDER MOTOR CONTROL SWITCH 1-0-2 20A, FOR FRONT MOUNTING WITH BLACK HANDLE, FRONT PLATE 48X48MM