Startseite

LOVATO - LOVGF2010U25 INT 3P 20A MONT FR. MAN G/R LUCCH 48X48 - GF2010U25

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGF2010U25 INT 3P 20A MONT FR. MAN G/R LUCCH 48X48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

3850144079212

Artikelnummer

LOVGF2010U25

Herstellernummer

GF2010U25

Hersteller

LOV

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Schaltfunktion verrastend:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

rot

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Selettore completo tipo/modello Lovato Electric GF2010U25 - INT 3P 20A MONT FR. MAN G R LUCCH 48X48