Startseite

LOVATO - LOVGF20108U MULTIVIA 0-3 1P 20A MONT. FRONT. 48X48

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGF20108U MULTIVIA 0-3 1P 20A MONT. FRONT. 48X48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 4

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3850144164222

Artikelnummer

LOVGF20108U

Herstellernummer

GF20108U

Hersteller

LOV

Anzahl der Schaltstellungen:

4

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Commutatore a camme serie GF, multivia 0-1-2-3 1 polo da 20A in esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera, mostrina 48X48mm