Startseite

LOVATO - LOVGF1085U MULTIVIA 1-6 1P 10A MONT. FRONT. 30X30 - GF1085U

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGF1085U MULTIVIA 1-6 1P 10A MONT. FRONT. 30X30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3850144164598

Artikelnummer

LOVGF1085U

Herstellernummer

GF1085U

Hersteller

LOV

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Commutatore a camme serie GF, multivia 1-2-3-4-5-6 1 polo da 10A in esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera, mostrina 30X30mm