LOVATO - LOVGF1083U47 M.VIA 1-4 1P 10A M.FRO A SCATT D22 30X30 - GF1083U47
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stufenschalter
Mit Nullstellung - nein
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 10 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 2.2 kW
Packung
1 ST
EAN
3850144163539
Artikelnummer
LOVGF1083U47
Herstellernummer
GF1083U47
Hersteller
LOV
Ausführung:
Stufenschalter
Mit Nullstellung:
nein
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
10 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


