LOVATO - LOVGF10108U MULTIVIA 0-3 1P 10A MONT. FRONT. 30X30 - GF10108U
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 10 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 2.2 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3850144166516
Artikelnummer
LOVGF10108U
Herstellernummer
GF10108U
Hersteller
LOV
Ausführung:
sonstige
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Geeignet für Frontmontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss