Startseite

LOVATO - LOVGE0315BT4 SEZIONATORE 4P CON PORTAF.BS AC21A 315A - GE0315BT4

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGE0315BT4 SEZIONATORE 4P CON PORTAF.BS AC21A 315A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - nein

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein

  • Ausführung als Wendeschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975176030

Artikelnummer

LOVGE0315BT4

Herstellernummer

GE0315BT4

Hersteller

LOV

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsbetriebsspannung:

400...690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

315 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

315 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

185 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Polzahl:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Türkupplungsdrehantrieb

Verriegelbar:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

FOUR-POLE SWITCH DISCONNECTOR, WITH BS FUSE HOLDER, 315A