Startseite

LOVATO - LOVGAZM160ET6 COMMUT 3P 160A GA-CASS MET-MANIGL NERA - GAZM160ET6

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGAZM160ET6 COMMUT 3P 160A GA-CASS MET-MANIGL NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - nein

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein

  • Ausführung als Wendeschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975235461

Artikelnummer

LOVGAZM160ET6

Herstellernummer

GAZM160ET6

Hersteller

LOV

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsbetriebsspannung:

400...690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

125 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

55 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Polzahl:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Verriegelbar:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Sezionatore tipo/modello Lovato Electric GAZM160ET6 - COMMUT 3P 160A GA-CASS MET-MANIGL NERA