Startseite

LOVATO - LOVGAZ025DT2 SEZIONATORE IN CASSETTA DC21B 16A-1000V - GAZ025DT2

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGAZ025DT2 SEZIONATORE IN CASSETTA DC21B 16A-1000V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Polzahl - 2

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975222362

Artikelnummer

LOVGAZ025DT2

Herstellernummer

GAZ025DT2

Hersteller

LOV

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Polzahl:

2

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

800...1000 V

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Motorantrieb integriert:

nein

INTERRUTTORE SEZIONATORE, PER APPLICAZIONI FOTOVOLTAICHE, IN CONTENITORE TIPO IEC/EN IP65, CON MANIGLIA GIALLO/ROSSA, 16A 1000V