LOVATO - LOVGAZ016B SEZIONATORE 3P IN CASSETTA AC21A 16A - GAZ016B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V - 7.5 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 50 kA
Packung
1 ST
Produktserien
Serie GA
EAN
8013975178362
Artikelnummer
LOVGAZ016B
Herstellernummer
GAZ016B
Hersteller
LOV
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
7.5 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65


