Startseite

LOVATO - LOVGAX41125C QUARTO POLO AC21A 125A - GAX41125C

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGAX41125C QUARTO POLO AC21A 125A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 1000 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V - 55 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8013975177914

Artikelnummer

LOVGAX41125C

Herstellernummer

GAX41125C

Hersteller

LOV

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

55 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Polzahl:

4

QUARTO POLO AGGIUNTIVO, CHIUSURA ANTICIPATA RISPETTO AI POLI DELL'INTERRUTTORE SEZIONATORE. PER ESECUZIONI GA...C, 125A