Startseite

LOVATO - LOVFFLRA400 PAN. REMOT. ALLARMI LCD PER ANTINCENDIO - FFLRA400

KopierenKopieren
LOVATO - LOVFFLRA400 PAN. REMOT. ALLARMI LCD PER ANTINCENDIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Busfähig - ja

  • Funkanbindung - ja

  • Schnittstelle extern - ja

  • Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975232613

Artikelnummer

LOVFFLRA400

Herstellernummer

FFLRA400

Hersteller

LOV

Montageart:

sonstige

Busfähig:

ja

Funkanbindung:

ja

Schnittstelle extern:

ja

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

1

Notstromversorgung integriert:

ja

Mit Netzteil:

ja

Integriertes Wählgerät:

nein

Betriebsspannung:

230 V

Stromaufnahme:

330 mA

Adressierbar:

ja

Höhe:

280 mm

Breite:

220 mm

Tiefe:

170 mm

REMOTE ALARM PANEL WITH LCD GRAPHIC DISPLAY (128X80 PXLS), BUZZER, EXPANDABLE WITH EXP... EXPANSION MODULES. IT SUPPORTS UP TO 3 FIRE PUMP CONTROLLERS