Startseite

LOVATO - LOVFFLRA200 PAN. REMOT. ALLARMI PER ANTINCENDIO LED - FFLRA200

KopierenKopieren
LOVATO - LOVFFLRA200 PAN. REMOT. ALLARMI PER ANTINCENDIO LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Busfähig - ja

  • Funkanbindung - ja

  • Schnittstelle extern - nein

  • Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975233894

Artikelnummer

LOVFFLRA200

Herstellernummer

FFLRA200

Hersteller

LOV

Montageart:

sonstige

Busfähig:

ja

Funkanbindung:

ja

Schnittstelle extern:

nein

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

1

Notstromversorgung integriert:

ja

Mit Netzteil:

nein

Integriertes Wählgerät:

nein

Betriebsspannung:

230 V

Stromaufnahme:

130 mA

Adressierbar:

nein

Höhe:

210 mm

Breite:

175 mm

Tiefe:

98.5 mm

REMOTE ALARM PANEL WITH LED, BUZZER, PUSHBUTTON TO SILENCE THE SIREN AND TEST THE LEDS. IT SUPPORTS UP 2 FIRE PUMP CONTROLLERS