Startseite

LOVATO - LOVFFL800DP MOTOPOMPE, ESPANDIBILE, EN12845

KopierenKopieren
LOVATO - LOVFFL800DP MOTOPOMPE, ESPANDIBILE, EN12845

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funkanbindung - ja

  • Montageart - Einbau

  • Notstromversorgung integriert - nein

  • Busfähig - ja

  • Schnittstelle extern - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975229231

Artikelnummer

LOVFFL800DP

Herstellernummer

FFL800DP

Hersteller

LOV

Funkanbindung:

ja

Montageart:

Einbau

Notstromversorgung integriert:

nein

Busfähig:

ja

Schnittstelle extern:

ja

Höhe:

180 mm

Breite:

240 mm

Adressierbar:

ja

Tiefe:

67.7 mm

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

1

Mit Netzteil:

nein

Integriertes Wählgerät:

nein

Betriebsspannung:

24 V

Stromaufnahme:

400 mA

CONTROLLER FOR DIESEL ENGINE FIRE PUMPS IN ACCORDANCE WITH EN 12845, POWER SUPPLY 12/24VDC, BUILT-IN RS485, EXPANDABLE WITH EXP... EXPANSION MODULES