LOVATO - LOVFFL700DP MOTOPOMPE, NON ESPANDIBILE, EN12845 - FFL700DP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Busfähig - ja
Funkanbindung - ja
Schnittstelle extern - ja
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber - 1
Packung
1 ST
EAN
8013975229248
Artikelnummer
LOVFFL700DP
Herstellernummer
FFL700DP
Hersteller
LOV
Montageart:
Einbau
Busfähig:
ja
Funkanbindung:
ja
Schnittstelle extern:
ja
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
1
Notstromversorgung integriert:
nein
Mit Netzteil:
nein
Integriertes Wählgerät:
nein
Betriebsspannung:
24 V
Stromaufnahme:
400 mA
Adressierbar:
ja
Höhe:
180 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
67.7 mm


