LOVATO - LOVFE05D032 FUSIBILE 14X85 GPV 32A - FE05D032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 32 A
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - sonstige
Spannungsart - DC
Packung
5 ST
EAN
8013975299814
Artikelnummer
LOVFE05D032
Herstellernummer
FE05D032
Hersteller
LOV
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
32 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
8 W


