Startseite

LOVATO - LOVFE04D006 FUSIBILE 10X85 GPV 6A

KopierenKopieren
LOVATO - LOVFE04D006 FUSIBILE 10X85 GPV 6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsspannung - 1500 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975299753

Artikelnummer

LOVFE04D006

Herstellernummer

FE04D006

Hersteller

LOV

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsspannung:

1500 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Abschaltleistung:

10 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2.7 W

Fusibile cilindrico tipo/modello Lovato Electric FE04D006 - FUSIBILE 10X85 GPV 6A