Startseite

LOVATO - LOVFE01D02000 FUSIBILE CILINDRICO 10X38 GPV 20A - FE01D02000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975187128

Artikelnummer

LOVFE01D02000

Herstellernummer

FE01D02000

Hersteller

LOV

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

20 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

3.2 W

Fusibili per applicazioni fotovoltaiche.Tensione nominale Ue: 1000VDC, Tipologia fusibile: gPV.Conformi alle norme: IEC/EN 60269-6.