Startseite

LOVATO - LOVFE01D00600 FUSIBILE CILINDRICO 10X38 GPV 6A - FE01D00600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975187074

Artikelnummer

LOVFE01D00600

Herstellernummer

FE01D00600

Hersteller

LOV

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

6 A

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Auslösecharakteristik:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1.84 W

Fusibili per applicazioni fotovoltaiche.Tensione nominale Ue: 1000VDC, Tipologia fusibile: gPV.Conformi alle norme: IEC/EN 60269-6.