LOVATO - LOVFB04D1PL PORTAFUSIBILE 1P 10-14X85 1500VDC LUM. - FB04D1PL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x85 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 1500 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975299746
Artikelnummer
LOVFB04D1PL
Herstellernummer
FB04D1PL
Hersteller
LOV
Für Sicherungsgröße:
10x85 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
1500 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Abschließbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
69.5 mm
Schutzart (IP):
IP20


